• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de cuisine Cumbria Black XXXL R

Réf.: C733BKRXXXL
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
Sexe Unisexe
Taille unisexe 3XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article C733BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108177110
Réf. fabricant C733BKRXXXL

Description

Description:

cette veste de cuisine moderne et élégante est ce qu'il vous faut pour vos équipes. Tissu léger et résistant lavage après lavage. Col mandarin, fermeture pression et poche manche.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • tissu pré rétréci
  • Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
  • Poche sur manche
  • Col Mao
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;