• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PrecisionBits, forme C 6,3 (1/4″), jeu dans ToolBox robuste

Réf.: C6.791 TB
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
Référence article C6.791 TB
EAN / GTIN 7610733294299
Réf. fabricant PB C6.791 TB

Description

Description:

PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″), jeu dans ToolBox robuste
pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx®, de sécurité Torx®, Robertson et 6 pans creux (mm et pouce)
80 PrecisionBits dans huit BitBlocks et support magnétique PB 451 M
choix du profil pour toutes les applications industrielles et artisanales, système durable, facile à ajouter
pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, brunissage ou revêtement plasma antorouille
ToolBox pratique avec inserts en mousse pour le transport sûr et la protection de l’outil
retrait facile des embouts, presser sur le côté et déplier
#tide ocean material : composé à 100 % de déchets plastiques en provenance des zones côtières, pour une utilisation responsable du plastique
rangement gain de place, pour ranger de manière claire jusqu’à 90 PrecisionBits