• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PrecisionBits, forme C 6,3 (1/4″), jeu dans BitCase, avec clip ceinture

Réf.: C6.701 BC
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
Référence article C6.701 BC
EAN / GTIN 7610733294183
Réf. fabricant PB C6.701 BC

Description

Description:

PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″), jeu dans BitCase, avec clip pour la ceinture
pour vis à fente, Phillips et Pozidriv
10 PrecisionBits dans BitBlock et support magnétique PB 451 M
pour les applications standards dans l’industrie et l’artisanat, système durable facile à ajouter
six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif
à fixer directement à la ceinture, ainsi utilisable d’une seule main et en toute sécurité
retrait facile des embouts, presser sur le côté et déplier
#tide ocean material : composé à 100 % de déchets plastiques en provenance des zones côtières, pour une utilisation responsable du plastique
couvercle transparent, aperçu rapide du contenu et vérification d’intégralité