PrecisionBits pour vis Torx®, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme C 6,3 (1/4″) pour vis de sécurité

Réf.: C6.400B/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article C6.400B/40
EAN / GTIN 7610733033645
Réf. fabricant PB C6.400B/40
Article hors catalogue L60060 1629

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″)
  • pour vis Torx® avec vis de sécurité
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 25 mm
  • Profil: pour vis Torx® avec goupille de sécurité
  • Trou Torx® taille de la vis: 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop