• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PrecisionBits pour vis Torx®, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme C 6,3 (1/4″) pour vis de sécurité

Réf.: C6.400B/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article C6.400B/20
EAN / GTIN 7610733033614
Réf. fabricant PB C6.400B/20
Article hors catalogue L60060 1420

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″)
  • pour vis Torx® avec vis de sécurité
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 25 mm
  • Profil: pour vis Torx® avec goupille de sécurité
  • Trou Torx® taille de la vis: 20