PrecisionBits pour vis Torx®, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme C 6,3 (1/4″) pour vis de sécurité

Réf.: C6.400B/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article C6.400B/15
    EAN / GTIN 7610733033607
    Réf. fabricant PB C6.400B/15
    Article hors catalogue L60060 1628

    Description

    Description:

    • PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″)
    • pour vis Torx® avec vis de sécurité
    • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
    • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
    • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
    • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale: 25 mm
    • Profil: pour vis Torx® avec goupille de sécurité
    • Trou Torx® taille de la vis: 15