PrecisionBIts, forme C 6,3 (1/4″), pour vis Torx®. 10 pièces dans boîte transparente. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis. Code de couleurs suivant type de vis. Grande robustesse et dureté élevée, longue durée de vie.

Réf.: C6.400/30 MP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article C6.400/30 MP
    EAN / GTIN 7610733045433
    Réf. fabricant PB C6.400/30 MP

    Description

    Description:

    • PrecisionBit, forme C 6,3 (1/4″), jeu de 10 dans emballage transparent
    • pour vis Torx®
    • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
    • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout D 6,3
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
    • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
    • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif