Gilet exécutive maille Madrid Yellow 4XL R

Réf.: C496YER4XL
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
Référence article C496YER4XL
EAN / GTIN 5036108296910
Réf. fabricant C496YER4XL

Description

Description:

Lorsque les températures montent en flèche, restez visible et au frais dans ce vêtement révolutionnaire. La maille permet un maximum de respirabilité et de circulation de l'air, assurant une utilisation fraîche et confortable.

Caractéristique(s):

  • Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • poche stylo et téléphone
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Disponible du XS au 4XL
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Tissu contrasté: 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages