Description:
Cette déclinaison en deux coloris dans notre gamme de gilets Exécutive comporte plusieurs poches pratiques, un porte-badge, un anneau en D et une boucle de radio. Il est disponible dans une gamme de combinaisons de couleurs contrastées en fonction de la demande croissante des utilisateurs.
Caractéristique(s):
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- poche stylo et téléphone
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Disponible du XS au 5XL
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages