Gilet Double bande Orange XX/3X R

Réf.: C474ORRXX/3X
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
Référence article C474ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108144693
Réf. fabricant C474ORRXX/3X

Description

Description:

Offre toutes les caractéristiques du C470 avec une bande Hi-Vis sur la poitrine et une bande sur la taille.

Caractéristique(s):

  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages