• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson 3-en-1 Pro Hi-Vis Orange/Black XXL R

Réf.: C469OBRXXL
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
Référence article C469OBRXXL
EAN / GTIN 5036108325405
Réf. fabricant C469OBRXXL

Description

Description:

Fabriqué en tissu 300D Oxford, ce blouson élégant offre une protection maximale contre le vent et la pluie tout au long de l’année. Cette veste est hautement adaptable et peut être portée de trois façons différentes, ce qui renforce sa polyvalence globale. De nombreuses poches intérieures et extérieures offrent une excellente sécurité pour les effets personnels, pour votre téléphone ou votre tablette. Une coupe sportive et un design contemporain discret en font un blouson de choix pour les conditions les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
  • Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
  • Poignet en tricot intérieur
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Capuche amovible
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages