Blouson 2-en-1 HiVis Orange XXL R

Réf.: C468ORRXXL
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
Référence article C468ORRXXL
EAN / GTIN 5036108249367
Réf. fabricant C468ORRXXL

Description

Description:

Ce blouson aviateur classique 2 en 1 est doté de manches détachables et d'une capuche dissimulable pour un maximum de polyvalence. Les poignets et la ceinture élastiqués offrent un ajustement parfait pour un confort ultime. Une doublure matelassée, associée à des coutures imperméables et parfaitement soudées garantissent que l’utilisateur reste au chaud et au sec.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
  • Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
  • Disponible de la taille XXS à XXL
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Poche téléphone
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages