• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson Bomber HiVis 3 en 1 Yellow S R

Réf.: C467YERS
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
Référence article C467YERS
EAN / GTIN 5036108249145
Réf. fabricant C467YERS

Description

Description:

Cette veste polyvalente et pratique 3-en-1 offre une visibilité accrue et une protection contre les intempéries. Cette veste est hautement adaptable et peut être portée de trois façons différentes, ce qui renforce sa polyvalence globale. La veste présente de nombreuses caractéristiques, notamment : de multiples poches pour un rangement optimal, des poignets et un ourlet bord-côtes pour un ajustement sûr et confortable, une capuche amovible et un col en fourrure.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Capuche amovible
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages