Description:
Différenciez vous des autres avec ce blouson HiVis 3-en-1. Fourrure intérieure et du col détachables, manches amovibles permettent à ce blouson de s'adapter à toutes les conditions climatiques. autres particularités : porte-badge, poche sur manche et parties contrastées noires.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Poche téléphone
- Capuche amovible
- 8 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Disponible du XS au 4XL
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- marqué UKCA
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages