• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson HV 2-en-1 HV doublé polaire Orange/Navy XXL R

Réf.: C464ONRXXL
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
Référence article C464ONRXXL
EAN / GTIN 5036108317875
Réf. fabricant C464ONRXXL

Description

Description:

Un modèle adaptable et fonctionnel offrant un excellent rapport qualité prix. Cette veste contient deux poches latérales spacieuses, une poche poitrine intérieure avec fermeture par bandes auto-aggrippantes, capuche ajustable dissimulée et manches détachables avec fermeture à glissière. Elle est dotée d’une doublure en polaire chaude et épaisse et de panneaux contrastants sombres pour la protection contre les salissures. Ce blouson est pratique, robuste et fiable.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
  • Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Tissu de la doublure: Polaire 100% Polyester
Composition de la doublure: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 300
Poids de la doublure oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages