• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tee-shirt Mesh bicolore Yellow/Navy XL R

Réf.: C395YNRXL
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
Référence article C395YNRXL
EAN / GTIN 5036108319923
Réf. fabricant C395YNRXL

Description

Description:

Le tee-shirt Mesh bicolore associe un tissu en coton respirant à des empiècements en maille qui permettent à l'air de circuler. Garantie de préserver l’utilisateur au frais et au sec par temps chaud.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Panneau aéré , ventile et rafraichit
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Col ras du cou
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Tissu contrasté: 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages