Description:
La technologie Advanced MeshAir garantit une excellente évacuation d'air tout en gardant le porteur au frais. Le tissu MeshAir est également conforme à la norme EN ISO 20471. Ce gilet incorpore des fonctions exécutives classiques incluant de multiples poches, un porte-badge, une boucle radio et une ouverture zippée pour un accès facile.
Caractéristique(s):
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- poche stylo et téléphone
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Disponible de la taille XXS à XXL
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages