gilet HV Meshair Athène Orange L R

Réf.: C376ORRL
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
Référence article C376ORRL
EAN / GTIN 5036108285617
Réf. fabricant C376ORRL

Description

Description:

La technologie Advanced MeshAir garantit une excellente évacuation d'air tout en gardant le porteur au frais. Le tissu MeshAir est également conforme à la norme EN ISO 20471. Ce gilet incorpore des fonctions exécutives classiques incluant de multiples poches, un porte-badge, une boucle radio et une ouverture zippée pour un accès facile.

Caractéristique(s):

  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • poche stylo et téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Disponible de la taille XXS à XXL
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages