Description:
Restez visible et au frais dans notre gilet en mesh. Le tissu MeshAir offre une excellente respirabilité et circulation d’air, garantissant fraicheur et confort.
Caractéristique(s):
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Disponible jusqu'au 5XL
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages