• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet 2 bandes Hi-Vis MeshAir Yellow 4X/5X R

Réf.: C374YER4X/5X
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
Référence article C374YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108316816
Réf. fabricant C374YER4X/5X

Description

Description:

Restez visible et au frais dans notre gilet en mesh. Le tissu MeshAir offre une excellente respirabilité et circulation d’air, garantissant fraicheur et confort.

Caractéristique(s):

  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages