• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet zippé à demi-manches Yellow L R

Réf.: C372YERL
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
Référence article C372YERL
EAN / GTIN 5036108351619
Réf. fabricant C372YERL

Description

Description:

Gilet zippé à demi-manches pour une couverture supplémentaire haute visibilité, tout en préservant le confort du porteur. Il utilise un tissu léger et une bande réfléchissante HiVisTex. Avec une fermeture zippée sur le devant et une poche zippée pour tablette, pouvant contenir des tablettes jusqu'à 10,5 ″sans étui.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages