Description:
Cette version de notre gilet Executive classique, apporte les mêmes caractéristiques, y compris plusieurs poches pour un stockage suffisant, avec l'ajout d'une poche zippée pour tablette, qui peut contenir des tablettes jusqu'à 10,5 ″sans étui.
Caractéristique(s):
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
- deux poches plaquées
- Poche téléphone
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Maximum 50 lavages