• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Executive haute visibilité avec poche pour tablette Orange S R

Réf.: C357ORRS
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
Référence article C357ORRS
EAN / GTIN 5036108351503
Réf. fabricant C357ORRS

Description

Description:

Cette version de notre gilet Executive classique, apporte les mêmes caractéristiques, y compris plusieurs poches pour un stockage suffisant, avec l'ajout d'une poche zippée pour tablette, qui peut contenir des tablettes jusqu'à 10,5 ″sans étui.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche tablette externe pour un stockage en toute sécurité
  • deux poches plaquées
  • Poche téléphone
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Maximum 50 lavages