• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Executive Paris Hi-Vis bicolore Yellow/Red S E

Réf.: C276YRES
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
Référence article C276YRES
EAN / GTIN 5036108214952
Réf. fabricant C276YRES

Description

Description:

Démarquez-vous avec ce gilet haute visibilité bicolore. Ce vêtement offre une gamme de fonctionnalités très utiles dans un choix de couleurs vives. Parfait pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages