Description:
Ce vêtement est idéal pour les cuisiniers et les restaurants. Ce t-shirt est conçu dans un style moderne pour la cuisine. Fabriqué à partir de coton 100% de haute qualité avec insert MeshAir à l'arrière pour garder le porteur au frais dans la cuisine.
Caractéristique(s):
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Cotton,maille piqué
Composition de la coque: 100% Cotton,maille piqué
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas nettoyer à sec; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C;