Description:
Offrant une protection complète toute la journée et un bon rapport qualité-prix, la combinaison Safe-Welder ™ est un excellent choix pour les soudeurs et les travailleurs industriels exposés à la chaleur. L'élastique côté donne au porteur un ajustement plus confortable et des poches multiples protègent les outils et les effets personnels.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Disponible du XS au 5XL
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- CE-CAT III
- Certifié CE
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- 4 poches pour plus de rangement
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (
A1+A2, B1, C1, E2, F1) - EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages