CLE FILTRE AUTO 60-80

Réf.: C.48-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article C.48-1
EAN / GTIN 3148519382181
Réf. fabricant C.48-1
Article hors catalogue L60130 9911

Description

Description:

  • Points forts du produit: Se pose d'une seule main
  • Préserve le filtre lors du desserrage
  • Clé à filtre à huile à pose auto-serrante: s'adapte automatiquement à la taille du filtre
  • Couple puissant
  • Convient uniquement pour les filtres métalliques
  • Garantie à vie
  • Convient pour les filtres 60 - 80 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier