Pantalon Bizweld Iona Navy L R

Réf.: BZ14NARL
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
Référence article BZ14NARL
EAN / GTIN 5036108312610
Réf. fabricant BZ14NARL
Article hors catalogue L01840 483

Description

Description:

Le pantalon Bizweld Iona offre davantage de confort et de meilleures performances. Doté d'excellentes propriétés pour la soudure, ce pantalon offre une protection polyvalente exceptionnelle contre la chaleur radiante et les éclaboussures de métal en fusion. Les principales caractéristiques comprennent des poches latérales, une poche mètre et des bandes rétroréfléchissantes aux extrémités des jambes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche mètre
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages