• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cagoule Capeline Bizweld™- Navy R

Réf.: BZ12NAR
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
Référence article BZ12NAR
EAN / GTIN 5036108193912
Réf. fabricant BZ12NAR

Description

Description:

Conçue pour offrir une protection et un confort maximum à l'utilisateur, la cagoule capeline Bizweld ™ vous aidera à vous maintenir protégé dans des environnements de travail dangereux. Elle est agrémentée d'un cordon du même tissu pour permettre un ajustement confortable. Doit être porté avec une combinaison appropriée ou un ensemble veste/pantalon.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • CE-CAT III
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages