• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Modulable ultime 3 en 1 Black/Yellow 28 Y

Réf.: BX321BKY28
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
Référence article BX321BKY28
EAN / GTIN 5036108391370
Réf. fabricant BX321BKY28

Description

Description:

La conception ultime du pantalon modulable 3 en 1 pour tous vos besoins. La conception 3 en 1 convertit un pantalon de travail en short de travail ou en pantalon de travail EN20471 Classe 1. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Poches avec rabats magnétiques pour ne pas gêner, poches pour genouillères, grandes poches latérales intégrées pour les gros outils, les bombes aérosols ou simplement replier les jambes en mode short et les garder en sécurité. Ceinture intégrée, poche cargo à l'avant de la jambe pour une utilisation plus facile lors du travail, poche en filet pour téléphone portable. De plus, le système unique de clips sur les poches avec l'utilisation de trois poches qui peuvent se clipser à l'avant ou à l'arrière du pantalon.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • 15 poches pour plus de rangement
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Les poches B920, B921 et B922 sont conçues pour s'accrocher à ce pantalon
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne
Composition de la coque: 92% nylon, 8% élasthanne
Tissu contrasté: CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne
Composition du contraste: 87 % nylon, 13 % élasthanne
Description du contraste: Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;