Mallette à outils sur roulettes

Réf.: BV.R30PB
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
    Référence article BV.R30PB
    EAN / GTIN 3662424105210
    Réf. fabricant BV.R30PB
    Article hors catalogue L60130 10910

    Description

    Description:

    • Une mallette compacte et pratique pour ranger et transporter vos outils
    • La structure en accordéon permet une visibilité totale et un accès facile aux outils
    • Composée de 3 parties pour un rangement optimal et un accès facile: Le fond de la mallette avec un compartiment, 4 compartiments avec séparateurs amovibles, 3 boîtes avec couvercle (fournies)
    • Un chevalet amovible style accordéon avec 3 positions
    • Avec des goupilles en caoutchouc pour maintenir et protéger les pinces, tournevis, clés, etc.
    • Espacement fixe entre le sol et la partie chevalet qui maintient les outils en place pendant le transport
    • Pas de risque de basculement grâce aux pieds rétractables automatiquement
    • Coffre et couvercle en polypropylène renforcé de fibres de verre pour plus de résistance
    • Grandes attaches métalliques anti-corrosion pour une plus grande longévité
    • Longue poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium et roues de 75 mm de diamètre, montées sur roulements à billes pour une maniabilité maximale
    • La poignée est recouverte d'un caoutchouc épais pour plus de confort
    • Porte-étiquette adaptable et possibilité de fixer un cadenas (non fourni)

    Caractéristique(s):

    • Poids en kilogrammes: 7,6