• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit pour l'entretien général en valise à roulettes 36 pcs.

Réf.: BV.R30CM1PB
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BV.R30CM1PB
EAN / GTIN 3662424105241
Réf. fabricant BV.R30CM1PB
Article hors catalogue L60130 10822

Description

Description:

  • Une mallette compacte et pratique pour ranger et transporter vos outils
  • La structure en accordéon permet une visibilité totale et un accès facile aux outils
  • Composée de 3 parties pour un rangement optimal et un accès facile: Le fond de la mallette avec un compartiment, 4 compartiments avec séparateurs amovibles, 3 boîtes avec couvercle (fournies)
  • Un chevalet amovible style accordéon avec 3 positions
  • Avec des goupilles en caoutchouc pour maintenir et protéger les pinces, tournevis, clés, etc.
  • Espacement fixe entre le sol et la partie chevalet qui maintient les outils en place pendant le transport
  • Pas de risque de basculement grâce aux pieds rétractables automatiquement
  • Coffre et couvercle en polypropylène renforcé de fibres de verre pour plus de résistance
  • Grandes attaches métalliques anti-corrosion pour une plus grande longévité
  • Longue poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium et roues de 75 mm de diamètre, montées sur roulements à billes pour une maniabilité maximale
  • La poignée est recouverte d'un caoutchouc épais pour plus de confort
  • Porte-étiquette adaptable et possibilité de fixer un cadenas (non fourni)

Livraison:

  • Pince plate 195A.16CPE, Pince réglable 181A.25CPE, Pince coupante 192A.16 CPE, arc de scie à métaux 601PB, cutter 844.S9, clé mixte 440 8-19mm, clé réglable 38mm 101.10, 4x tournevis SL, 2x tournevis PH, 2x tournevis PZ, testeur de tension, marteau de serrurier 23mm, mètre ruban 3m, chasse-goupille 3,9mm, chasse-goupille 5,9, grains de précision 4mm, clé mâle à tête sphérique 9 pces, coffret à roulettes