• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Générateur de calibrage sonore BSWA-01

Réf.: BSWA-01
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
Référence article BSWA-01
EAN / GTIN 4045761220201
Réf. fabricant BSWA-01

Description

Description:

  • Calibrateur pour l'ajustage régulier du sonomètre, classe 1, ainsi que pour le contrôle de la linéarité des sonomètres
  • Normes applicables : IEC60942:2003 Class 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
  • Fréquence de sortie 1 kHz (+/- 0,5 %) - Pression acoustique de sortie, sélectionnable 94 dB ou 114 dB (± 0. 3 dB) - Distorsion harmonique 2 %- Temps de stabilisation 10 s - Plage de température ambiante admissible -10 °C/50 °C - Le calibrateur convient aux microphones ½″ ainsi qu'aux microphones ¼″ (adaptateurs fournis) selon la norme CEI 61094-4- Fonctionnement sur piles, 2× 1,5 V AA, non standard, durée de fonctionnement jusqu'à 40 h - Dimensions L×P×H 70×70×48 mm - Poids net env. 137 g