COMPOSITION CM.LT3 + BS.SMB

Réf.: BSSMB.LT3
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BSSMB.LT3
EAN / GTIN 3662424086595
Réf. fabricant BSSMB.LT3
Article hors catalogue L60130 9916

Description

Description:

  • Avec sa double poignée
  • Avec sa sangle réglable et rembourrée pour plus de confort
  • Peut s'ouvrir complètement pour un accès rapide au contenu du sac
  • Tissu très résistant en 1200 deniers
  • Grands pieds en caoutchouc sous le sac pour protéger le sac lui-même et le sol, sur lequel elle est posée
  • PVC transparent pour documents
  • Crochet pour un mètre ruban
  • Crochet pour clés
  • Emplacement spécial pour votre lampe stylo
  • Charge maximale: 5 kg

Caractéristique(s):

  • [KG]: 6,8

Livraison:

  • Set de 10 clés mixtes à fourche, 8 à 19 mm
  • Set de 10 clés à pipe en mm
  • Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 3,5X100
  • Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 5,5x150
  • Tournevis Protwist®, PZ, 1x75
  • Tournevis Protwist®, PZ, 2x100
  • Jeu de 9 clés mâles hexagonales
  • Pince réglable, 250 mm
  • Pince universelle, 18 cm
  • Pince coupante diagonale, 16 cm
  • Marteau de serrurier avec manche en bois, 32 mm
  • Chasse-éclat, 4 mm
  • Chasse-éclat, 6 mm
  • Ciseau plat profilé, 180 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop