• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPOSITION CM.SG4A + BS.R20

Réf.: BSR20.SG4A
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BSR20.SG4A
EAN / GTIN 3662424086045
Réf. fabricant BSR20.SG4A
Article hors catalogue L60130 9887

Description

Description:

  • Caisse à outils textile, version compacte 14″
  • Rangement efficace des outils
  • Répartition intérieure: Rangement vertical pour un accès immédiat aux outils, sangle élastique pour maintenir les outils, support latéral pour tournevis
  • Répartition extérieure: 6 poches extérieures, 1 poche spéciale pour une scie ajustable fermeture auto-agrippante, 1 grande poche pour documents (A4) ou pour ranger le capot de protection
  • Peut également accueillir la sacoche pour ordinateur BS.PC15
  • Simple et confortable à utiliser
  • Contenu de la sacoche facilement accessible
  • 3 solutions de transport: Roulettes et poignée télescopique, poignée en aluminium recouverte de cuir, sangle avec coussin de renforcement au niveau des épaules
  • Tissu très résistant, 1200 deniers
  • Diamètre des roulettes: 90 mm
  • Contenu utile: 33 litres
  • Max. Poids: 18 kg

Caractéristique(s):

  • [KG]: 16,5

Livraison:

  • 1 marteau de serrurier avec manche en bois, 32 mm (200H.32 )
  • 1 Grains de précision 4 mm (256.4)
  • 4 Tournevis PROTWIST® à fente AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 Tournevis PROTWIST® à fente ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 Tournevis PROTWIST® PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 Tournevis PROTWIST® PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 tournevis PROTWIST®, détecteur de tension (AV.HT1C)
  • 1 assortiment de douilles 1/4″ 6 pans (R2NANO)
  • 9 clés à fourche 6 à 24 mm (44.)
  • 9 clés à tube, coudées 5,5 à 13 mm (92A.)
  • 1 clé à molette, chromée 12″ (113A.12 C)
  • 2 clés à cliquet (64C.J2)
  • 1 jeu de 9 clés mâles à six pans (82H.JP9A)
  • 1 pince réglable, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 pince demi-ronde, mâchoires rondes (185A.20G)
  • 1 pince universelle, coudée (193.20G)
  • 1 pince coupante diagonale, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 pince tubulaire Stillson, 350 mm (131A.14)
  • 1 pince à bec long réglable (501A)
  • 1 pince à rabattre (495A.25 EL)
  • 1 cutter à lame rétractable (844.D)
  • 1 couteau à câble avec manche en bois (840.1)
  • 1 coupe-fil universel, lame droite (980)
  • 1 coupe-fil à lames courtes (841)
  • 1 punaise (234A)
  • 1 scie à métaux (601)
  • 10 lames de scie à main bimétalliques, 8 dents/cm (668A.8 )
  • 1 levier droit, 400 mm (269)
  • 1 brosse métallique avec manche en acier (270A.MA)
  • 1 lime ronde avec poignée enfichable, taille 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 lime demi-ronde avec poignée enfichable, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 lime plate à manche enfichable (PAM.B250EMA)
  • 1 râpe demi-ronde (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 burin plat professionnel, 180 mm (263.18)
  • 1 mètre à ruban en acier, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • 1 niveau à bulle trapézoïdal (307B.40)
  • 1 lampe de poche stylo (779.PBT)