Bride de serrage BSG 210/140

Réf.: BSG21-14
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
    Type de produit Sauterelles rapide

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BSG21-14
    EAN / GTIN 4008158027135
    Réf. fabricant BSG21-14
    Article hors catalogue L80040 17

    Description

    Description:

    • Force de serrage jusqu'à 12 000 N
    • Pour la fixation à des tables et autres équipements
    • Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 140 mm
    • Trou pour vis de fixation : Ø16,5 mm
    • Matériau / surface :
      • Base en acier moulé, galvanisé
      • Rail et support coulissant en acier trempé, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
      • Genouillère en acier galvanisé
      • Plaque de pression en acier phosphaté
    • Rail : 30x15 mm
    • Envergure : 210 mm

    Utilisation:

    • Construction en métal
    • Travaux de serrurerie
    • Pour le serrage sur des dispositifs et des tables de machine

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression