• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trousse à outils pour travaux d'entretien

Réf.: BS.SMBPB
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
Référence article BS.SMBPB
EAN / GTIN 3662424008597
Réf. fabricant BS.SMBPB
Article hors catalogue L60130 11217

Description

Description:

  • Avec sa double poignée
  • Avec sa sangle réglable et rembourrée pour plus de confort
  • Peut s'ouvrir complètement pour un accès rapide au contenu du sac
  • Tissu très résistant en 1200 deniers
  • Grands pieds en caoutchouc sous le sac pour protéger le sac lui-même et le sol, sur lequel elle est posée
  • PVC transparent pour documents
  • Crochet pour un mètre ruban
  • Crochet pour clés
  • Emplacement spécial pour votre lampe stylo
  • Charge maximale: 5 kg

Caractéristique(s):

  • T[mm]: 180
  • L[mm]: 450
  • H[mm]: 170
  • [kg]: 1,5