Civière à outils trolley textile mobile

Réf.: BS.R20PB
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BS.R20PB
Copier
EAN / GTIN 3148519384888
Copier
Réf. fabricant BS.R20PB
Copier
Article hors catalogue L60130 11740
Copier
Fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Caisse à outils textile, version compacte 14″
  • Rangement efficace des outils
  • Répartition intérieure: Rangement vertical pour un accès immédiat aux outils, sangle élastique pour maintenir les outils, support latéral pour tournevis
  • Répartition extérieure: 6 poches extérieures, 1 poche spéciale pour une scie ajustable fermeture auto-agrippante, 1 grande poche pour documents (A4) ou pour ranger le capot de protection
  • Peut également accueillir la sacoche pour ordinateur BS.PC15
  • Simple et confortable à utiliser
  • Contenu de la sacoche facilement accessible
  • 3 solutions de transport: Roulettes et poignée télescopique, poignée en aluminium recouverte de cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau des épaules
  • Tissu très résistant, 1200 deniers
  • Diamètre des roulettes: 90 mm
  • Contenu utile: 33 litres
  • Max. Poids: 18 kg

Caractéristique(s):

  • T[mm]: 360
  • L[mm]: 500
  • H[mm]: 440
  • [kg]: 5,4