Sacoche à outils, revêtue de PVC 54cm

Réf.: BS.LMBCPB
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
Référence article BS.LMBCPB
EAN / GTIN 3662424024351
Réf. fabricant BS.LMBCPB
Article hors catalogue L60130 10600

Description

Description:

  • Peut contenir des outils longs comme des scies, des niveaux à bulle et des grandes clés
  • Résistant aux éclaboussures, facile à nettoyer et à entretenir
  • Le rabat de fermeture peut être ouvert à 100 % pour un accès facile et rapide au contenu du sac
  • 2 poignées latérales et une bandoulière réglable avec coussin de renfort. Lorsque le sac est ouvert, l'utilisateur peut le déplacer et le porter grâce aux poignées latérales
  • 1 compartiment pour documents, plan, téléphone, 1 crochet pour mètre ruban, 1 crochet pour clés, 1 fixation pour lampe stylo
  • Grâce à sa structure renforcée et à son revêtement extra-épais, le sac ne se déforme pas même s'il est fortement sollicité
  • Les pieds protègent le sac mais aussi le sol sur lequel il est déposé
  • Contenu: 12,25 litres
  • Charge maximale: 8 kg

Caractéristique(s):

  • T[mm]: 220
  • L[mm]: 540
  • H[mm]: 200
  • [kg]: 1,6