BOÎTE EN PLASTIQUE

Réf.: BP.Z8PB
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BP.Z8PB
    EAN / GTIN 3148517763517
    Réf. fabricant BP.Z8PB
    Article hors catalogue L60130 5074

    Description

    Description:

    • Indispensable pour les consommables d'atelier.
    • Couvercle transparent: vue immédiate sur le contenu.
    • 8 compartiments amovibles et compartimentables (jusqu'à 10 cases).
    • Couvercle en polycarbonate.
    • Le couvercle fixe les inserts en position fermée: pendant le transport, tout reste en place.

    Caractéristique(s):

    • T[mm]: 335
    • H[mm]: 106
    • L[mm]: 422
    • [kg]: 1,8