Boîte à outils Pro

Réf.: BP.P26APB
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BP.P26APB
    EAN / GTIN 3662424149870
    Réf. fabricant BP.P26APB
    Article hors catalogue L60130 11137

    Description

    Description:

    • Très robuste et durable
    • Poignée de transport en aluminium
    • Fermetures métalliques inoxydables
    • Etanche à l'eau selon IP 54
    • Grand compartiment de rangement spacieux
    • Rangement à ouverture automatique avec boîtes amovibles
    • Ouverture et fermeture automatiques des compartiments
    • Les petites pièces (vis, écrous) ne s'emmêlent pas en portant le produit

    Caractéristique(s):

    • T[MM]: 268
    • H[MM]: 273
    • L[MM]: 650
    • [KG]: 2,940