Description:
Cette combinaison à capuche offre une option de protection de la tête à l'utilisateur. Poches genouillères et poche revolver à rabat.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Fermeture pressions pour accès facile
- Passe-mains
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 9 poches pour plus de rangement
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Poche téléphone
- CE-CAT III
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages