Description:
La combinaison Bizweld Iona FR offre de la visibilité à l'utilisateur. Les caractéristiques de conception intelligentes comprennent des bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes sur les épaules, les manches et les jambes, la possibilité d'insérer des genouillères en cas de besoin, de grands espaces de rangements et une poche mètre. Un vêtement très populaire.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Disponible jusqu'au 5XL
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- 8 poches pour plus de rangement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Poche téléphone
- CE-CAT III
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages