• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cotte à bretelles Bizweld Navy M R

Réf.: BIZ4NARM
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
Référence article BIZ4NARM
EAN / GTIN 5036108126781
Réf. fabricant BIZ4NARM

Description

Description:

Offrant une protection complète du bas du corps et de la poitrine, la cotte à bretelles Bizweld a été conçue pour la sécurité et la protection du porteur. Il a été conçu avec une grande poche à rabat à la poitrine à l'avant pour transporter des outils ou des effets personnels. Il est également doté de deux poches latérales, d'une poche arrière à rabat sur la hanche et d'une poche pour la règle. Les bretelles élastiques ajustables offrent un confort maximal et un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche poitrines avec rabat pression
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Poche Arrière
  • Poche mètre
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages