• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Bizweld Navy L R

Réf.: BIZ2NARL
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
Référence article BIZ2NARL
EAN / GTIN 5036108046393
Réf. fabricant BIZ2NARL

Description

Description:

La veste Bizweld offre au porteur une protection et un confort tout au long de la journée. Les caractéristiques comprennent des fermetures à goujon sécurisées sur le devant et deux poches à rabat sur la poitrine. Cette veste résistante aux flammes comprend également une poche dissimulée pour téléphone portable.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poches poitrine avec rabat pressions
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Disponible du XS au 5XL
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche téléphone
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages