• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance de sol BID 600K-1M, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: BID 600K-1M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article BID 600K-1M
EAN / GTIN 4045761207165
Réf. fabricant BID 600K-1M

Description

Description:

  • Balances au sol à deux plages, idéales pour peser des charges maximales élevées sans renoncer à une résolution élevée dans la plage de charge basse. Ceci permet de remplacer deux balances par une seule et donc d’économiser de la place et de l’argent !
  • Pont bascule en tôle en acier antidérapante soudée, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
  • Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
  • Afficheur: détails voir KERN KIB-TM
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l‘échange de données entre la balance et l‘ordinateur ou l‘imprimante
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 1200×1500×108 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C