Chaussures basses de sécurité pour femmes S2 BIANCA NB 36

Réf.: BIANCA NB 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Pointure UE 36
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article BIANCA NB 36
EAN / GTIN 4044348663172
Réf. fabricant BIANCA NB 36
Article hors catalogue L00780 6287

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation
  • Patte anti-poussière
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier