Balance au sol en acier inoxydable BFN 1.5T0.5M, Portée 1500 kg, Lecture 500 g

Réf.: BFN 1.5T0.5M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article BFN 1.5T0.5M
    EAN / GTIN 4045761244740
    Réf. fabricant BFN 1.5T0.5M

    Description

    Description:

    • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
    • Plateau de pesée vissé par le haut avec vis en inox, hygiénique et facile à retirer et à nettoyer
    • Pont bascule: inox, extrêmement résistante à la torsion grâce à une épaisseur importante du matériau, 4 cellules de pesée inox soudées, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP68. Également disponible comme composant sans afficheur KERN KFD-V40
    • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
    • Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
    • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d’eau IP68, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer, L’appareil d’analyse peut être également livré comme composant sans pont bascule, pour détails voir KERN KFN-TM
    • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
    • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
    • Fonctionnement sur batterie interne inclus dans la livraison
    • Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport. KERN – toujours une idée d’avance

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
    • Dimensions plateau L×P×H 1500×1250×85 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
    • Longueur de câble afficheur env. 5 m
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires