• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance de sol BFB 6T-3M, Portée 6000 kg, Lecture 2000 g

Réf.: BFB 6T-3M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article BFB 6T-3M
EAN / GTIN 4045761197336
Réf. fabricant BFB 6T-3M

Description

Description:

  • Pont bascule: pesée tôle d’acier cannelée soudée, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 1500×1500×130 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C