Perche pour le sauvetage de personnes blessées

Réf.: BC.PSVE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article BC.PSVE
EAN / GTIN 3662424170294
Réf. fabricant BC.PSVE
Article hors catalogue L60130 10898

Description

Description:

  • Perche pour le sauvetage d'une personne blessée (électrocution, vertige) travaillant sur des postes de transformation de catégorie 1,2 et 3
  • Livrée avec des supports muraux

Caractéristique(s):

  • Tension d'essai sur 300 mm: 100kV
  • Tension de service: 45kV
  • Longueur totale sans crochet: 147 cm
  • Longueur de l'arbre de la zone de protection: 600 mm.